- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 空調のおすすめ人気ランキング
温度計 空調のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新288件の「温度計 空調」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 吹き出し口 温度計」、「エアコン 温度計」、「tasco エアコン 温度計」などの商品も取り扱っております。
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
ステンレス
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.5×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品
延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)
0.5
使用温度(℃)
標準センサー/-50~+200
チャンネル数
1
入力
Type K
測定温度範囲
本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃
入力端子
専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容
延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)
表面・空気/-50~200
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)
約70
電源
ソーラー
測定範囲(℃)
-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)
3
精度
±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプ
サーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)
-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×15×41.5
精度(℃)
0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×15×41
測定周期(秒)
約10
使用環境温度(℃)
-10~60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
-50~200
長さ(cm)
伸縮時/23、伸長時/110
コード長さ(cm)
140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
質量(g)
360
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
本体寸法(mm)
172×77×46
分解能
0.1
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
リード線(m)
1.4
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
42×187×24
質量(g)
128
電源
006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-99.9~+1200
分解能
0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)
0.1/1※(自動切替)
許容差
-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番
1-6880-01
サンプリング速度
3回/1秒
ゼロ接点補償係数
±0.5℃(23±10℃にて)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
高速応答タイプ
使用温度範囲(℃)
-50~200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容
本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)
-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。
温度も同時測定。
折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。
データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。
オートパワーオフ(20分以上)。
付属品
CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲
(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度
質量(g)
約95(電池含む)
電源
CR2032ボタン電池×1
精度
(風速)±5%、(温度)±0.1℃
測定方式
(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ
表示分解能
(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
-15~+50℃、0~80%RH以下
表示単位
(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F
電池寿命
約400時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-20~70
湿度測定範囲(%)
5~95RH
質量(g)
約250(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)
約90
電源
ソーラー
測定範囲(℃)
-59.9~99.9(0.1単位)
コード長さ(m)
5
精度
±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプ
サーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)
-59.9~+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×15×41.5
精度(℃)
0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×15×41
測定周期(秒)
約10
使用環境温度(℃)
-10~60
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。
2ch温度表示は同一画面上に表示。
センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。
オートパワーオフ機能付。
測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容
温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
164×54×34
質量(g)
約200(電池含まず)
電源
006P 9V アルカリ乾電池×1個
測定精度
±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)
表示分解能
0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)
入力
K熱電対 2ch
温度測定範囲(℃)
-200~+1370
機能
最大値/最小値表示、ホールド機能
使用環境
0~40℃、10~80%RH
サンプリング周期
2回/秒
保存環境
0~40℃、10~80%RH
端子
ミニオメガプラグ式K熱電対
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷